神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
キルト紳士前開き長袖
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
62029476
品番
BM-1F
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホック式もあります(取寄品)
色
オフホワイト
サイズ
L
材質
綿、中綿ポリエステル
タイプ
ホック式
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
胴囲(cm)
84〜94
性別
紳士