画像準備中

キルト紳士前開き長袖

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード62029485 品番BM-1F
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ホック式もあります(取寄品)

オフホワイト サイズLL 材質綿、中綿ポリエステル タイプホック式 胸囲(cm)104〜112 身長(cm)175〜185 胴囲(cm)94〜104 性別紳士

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする