ニシキ(川本産業)
ニシキ(川本産業)の 衣服関連
ニシキ(川本産業)の 衣類 利用者用
ニシキ(川本産業)の インナー 利用者用
安心パンツ(婦人用)腰ゴムショーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62032565
品番
H4415
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
吸水部は失禁後でもサラット感があり、ゴム交換ができる腰ゴムタイプです。(横モレ防止・消臭機能付き)
サイズ
M
材質
表:綿100%(フライス)
質量(g)
80
ヒップ(cm)
87〜95
対象
婦人用
吸収量(mL)
目安:100