ニシキ(川本産業)
ニシキ(川本産業)の 衣服関連
ニシキ(川本産業)の 衣類 利用者用
ニシキ(川本産業)の インナー 利用者用
安心パンツ(婦人用)腰ゴムショーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
62032574
品番
H4416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸水部は失禁後でもサラット感があり、ゴム交換ができる腰ゴムタイプです。(横モレ防止・消臭機能付き)
サイズ
L
材質
表:綿100%(フライス)
質量(g)
80
ヒップ(cm)
92〜100
対象
婦人用
吸収量(mL)
目安:100