帝人
帝人の 衣服関連
帝人の 衣類 利用者用
帝人の インナー 利用者用
安心ショーツ ウェルドライ50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62032678
品番
C955WHMM
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
4層構造からなる吸水部分には、テイジンの超極細繊維(ミクロスター(R))を使用。抜群の吸水力で横モレを防ぎます。
抗菌防臭加工が施されているため臭いが気になりません。
サイズ
M
色
モカ
質量(g)
51
ヒップ(cm)
87〜95
材質
身生地:指定外繊維(レクセル)41%・綿33%・ナイロン21%・ポリウレタン5%、パッド部分:ポリエステル・ナイロン