曜日別特売
ZNFM006-1160-CA-B-10/J1NXTX プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業 62056899

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
減速比10
容量(W)60
取付方式フランジ取付
内容量1台注文コード62056899品番ZNFM006-1160-CA-B-10/J1NXTX
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

容量(W)60電源単相電圧(V)100減速比10取付方式フランジ取付ブレーキブレーキ付枠番1160出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz3.56/2.95出力軸回転数[50・60Hz](min-1[r.p.m])145/175防水保護等級IP20出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz686/686実減速比10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする