豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 杖
豊通オールライフの 杖ストラップ
杖紐(ナイロンC型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
サイズ
大
注文コード
62058596
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
サイズ
大
寸法(cm)
Φ1.9〜2.2の支柱に対応
材質
ABS樹脂、ナイロン
長さ(cm)
紐:21