Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 歩行関連
Aron(アロン化成)の 歩行車
歩行車 リトルターン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62058964
品番
532-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全幅がコンパクト(48cm)で小回りが利きます。
折り畳み時の幅が小さく(26cm)収納に便利です。
材質
座面・バッグ:ポリエステル、フレーム:アルミニウム(粉体塗装):ハンドルグリップ:エラストマー樹脂ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ:ポリプロピレン、タイヤ:EVA樹脂、ブレーキ板:スチール、姿勢保持ベルト:ポリエチレン(発泡材被膜)、折りたたみベルト:ナイロン(合成ゴム被膜)、折りたたみ保持フック:ポリアミド
質量(kg)
6.5
タイプ
ハイタイプ
幅(cm)
手すり:約34
座幅×座奥×座高(mm)
340×220×470
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62058964
532-315
73617426
532-315
歩行車リトルターン ハイタイプ
Aron(アロン化成)
1台
¥
45,980
税込
¥
50,578
注文コードが変更になりました