RT.ワークス
RT.ワークスの 歩行関連
RT.ワークスの 歩行車
ロボットアシストウォーカー RT.2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62059323
品番
RT2-01RD
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行
上り坂ではパワーアシスト
下り坂では自動ブレーキ
片流れ防止制御
最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能
声でもアシストおしゃべり機能付き
色
レッド
材質
アルミニウム
質量(kg)
9
寸法(cm)
折りたたみ時:26
座幅×座奥×座高(mm)
前:410、後320×210×520
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません