須恵廣工業
須恵廣工業の 歩行関連
須恵廣工業の シルバーカー・ショッピングカー
ユーメイトFX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62059384
品番
623
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
レインカバーが付いています。
色
サーフブルー
積載荷重(kg)
8
材質
本体:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル、車輪EVA樹脂
質量(kg)
6.2
車輪径(Φmm)
前後175
幅(cm)
バッグ:31、座面:36
高さ(cm)
バッグ:22、座面:44
アズワン品番
64-9716-01
奥行き(cm)
バッグ:上/25.5・下/32、座面:30