象印ベビー
象印ベビーの 歩行関連
象印ベビーの シルバーカー・ショッピングカー
ライトミニM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62059542
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
座面内側内部にカゴ止めバンドが搭載され、買い物カゴが固定できます。
積載重量は約12kg
カーブハンドル採用で押しやすい
色
紺
耐荷重(kg)
100
材質
本体:アルミ、袋部:綿(樹脂コーティング)
質量(kg)
4.2
幅(cm)
折りたたみ時:45、座面:31
高さ(cm)
折りたたみ時:80.5、座面:45
奥行き(cm)
折りたたみ時:31、座面:23