象印ベビー
象印ベビーの 歩行関連
象印ベビーの シルバーカー・ショッピングカー
キュートミニW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62059865
品番
CM-FL
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カーブハンドル仕様で、楽に握れ、荷物がたくさん入るスマートカーです。
簡単開閉式で、コンパクトに収納でき、持ち運びに最適です。
後部に3kg対応のバッグ装備しております。
色
フラワー
材質
本体:アルミ、袋部:綿(コーティング)
質量(kg)
3.9
幅(cm)
折りたたみ時:40、座面:31
高さ(cm)
折りたたみ時:87、座面:45
奥行き(cm)
折りたたみ時:26、座面:21