須恵廣工業
須恵廣工業の 歩行関連
須恵廣工業の シルバーカー・ショッピングカー
アイカートネオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62060267
品番
833
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高さ調節が手元で出来ます。
ブレーキがついているので安心です。
色
ワイン
積載荷重(kg)
6
材質
本体:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル車輪:EVA樹脂
質量(kg)
2.6
幅(cm)
バッグ:上/14・下/16
高さ(cm)
バッグ:37
奥行き(cm)
バッグ:16