IKA
IKAの 分溜・分離・抽出・ろ過
IKAの 抽出器/冷却器/エバポレーター
ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm〜280rpm
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62060907
品番
RV10 digital VC set
参考基準価格(税別)
¥909,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様
制御偏差: ±1℃
寸法(mm)
530×410×430
質量(kg)
20
電源
AC100〜120V 50/60Hz
モーター
DCブラシレスモーター
温度表示
デジタル
回転数
20〜280rpm
バキュームコントローラ
外付け
制御温度(℃)
室温〜180℃
アズワン品番
1-1820-02
冷却面積
1200平方センチメートル