コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの 遠心機(遠心分離器)
卓上小型遠心機 Corning(R) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62061327
品番
6770
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm)
174×148×122
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC110〜240 50/60Hzz
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
本数
(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本
遠心加速度
2000(×g)
アズワン品番
1-2239-11
注意
※オプション品についてはAXELをご覧ください。