Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの 遠心機(遠心分離器)
遠心瓶 シーリングキャップ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
62063086
品番
3141-0500JP
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐久性が高く反復使用が可能です。
仕様
耐遠心: 13700G
材質
本体/PPCO製、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/シリコン
容量(mL)
450
キャップ色
白
アズワン品番
1-5589-02