Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの 実験研究用フィルターユニット
組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62063515
品番
568-0010
参考基準価格(税別)
¥23,640
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
付属品
チューブアダプター×1個・ 受器用スクリューキャップ×1個
材質
メンブレン/PES (ポリエーテルサルフォン)、 本体/PS(ポリスチレン)
色
(メンブレン)白
容量(mL)
250
ポアサイズ(μm)
0.1
アズワン品番
1-6486-12