Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
ステリカップ-GP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62063725
品番
S2GPU02RE
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥28,049
販売価格(税別)
¥
25,499
バスケットに入れる
ラミナーフローフードでの使用にも使えます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。
材質
フィルター/PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PS(ポリスチレン)
サイズ
(フィルター孔径) 0.22μm
耐熱温度(℃)
45
ホールドアップ容量(mL)
2.4
有効ろ過面積(cm
2
)
40
容量(mL)
(ファンネル) 250
仕様
レシーバー: 250mLキャップ付ボトル
アズワン品番
1-6890-02