松浪硝子
松浪硝子の 分溜・分離・抽出・ろ過
松浪硝子の 遠心機(遠心分離器)
マツナミカバーグラス No.1 1000枚入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
62066814
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
平面性: 0.010mm以下(JIS R3702試験方法)
材質
無色透明、硼硅酸ガラス
厚さ(mm)
0.13〜0.17
サイズ
22丸
屈折率
ne=1.5255±0.0015
アズワン品番
2-176-05
アルカリ溶出量(mg)
0.2 Na2O以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
γe=56±2