曜日別特売
#83009 マルチ はちみつスプーン 用美(ヤマコー) 62067655

#83009 マルチ はちみつスプーン 用美(ヤマコー) 62067655
#83009 マルチ はちみつスプーン 用美(ヤマコー) 62067655
#83009 マルチ はちみつスプーン 用美(ヤマコー) 62067655

マルチ はちみつスプーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード62067655品番#83009
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

お子様から介護まで幅広く使えます。
コーナーもすくいやすい!
先が平らで器にふれる面積が広く、すくいやすい!
すべての年齢の方にストレス無くお使いいただけます。
食器洗浄機不可。
お子様から介護まで幅広く使えます。コーナーもすくいやすい!。先が平らで器にふれる面積が広く、すくいやすい!。すべての年齢の方にストレス無くお使いいただけます。食器洗浄機不可。

仕様●サイズ(約):2.3×L23.5cm●重量(約):13g●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:中国●PP袋入りアズワン品番65-4338-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする