アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 遠心機(遠心分離器)
ミニ遠心機 160×162×102mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
62068546
品番
MCF-6600
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
付属品
0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ
仕様
標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛
寸法(mm)
160×162×102
質量(g)
800
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.6(3Pプラグ)
アズワン品番
2-5668-41
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000