Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
ステリカップ-HV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
62074618
品番
S2HVU11RE
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥53,349
販売価格(税別)
¥
48,499
バスケットに入れる
ラミナーフローフードでの使用にも使用できます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。フィルター孔径0.1μmはマイコプラズマ除去に適しています。
材質
フィルター/親水性PVDF、親水性PES、ハウジング/PS
サイズ
(フィルター孔径) 0.45μm
容量(mL)
1000
耐熱温度(℃)
45
ホールドアップ容量(mL)
2.4
アズワン品番
4-1194-01