MSAファクトリー
MSAファクトリーの 研究関連用品・実験用必需品
MSAファクトリーの 実験関連品
ホットプレート 温度コントローラー付き PA10005シリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62075178
品番
PA10005-PCC10A
参考基準価格(税別)
¥726,000
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
最高温度(℃)
1000
材質
(プレート) 耐熱合金
寸法(mm)
50×50
センサー
K熱電対
本体サイズ(mm)
195×118×54
質量(kg)
2.3
電源
AC100V 50/60Hz 1000W
電源コード(m)
2
仕様
温度コントローラー付
アズワン品番
4-1352-01