MSAファクトリー
MSAファクトリーの 研究関連用品・実験用必需品
MSAファクトリーの 実験関連品
真空チャンバーホットプレート 温度コントローラー付 PH-222シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62075196
品番
PH-222-50-PCC-10A
参考基準価格(税別)
¥621,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。
アズワン品番
4-1353-01
寸法(mm)
(プレート) 50×50
材質
(プレート) アルミニウム
最高温度(℃)
400(使用時)
電源(V)
100 1.6A
高さ(mm)
(チャンバー内) 20
ポート
ワンタッチ継ぎ手Φ6mm
電源コード(m)
2