MSAファクトリー
MSAファクトリーの 研究関連用品・実験用必需品
MSAファクトリーの 実験関連品
顕微鏡用ヒートステージ 流量計付コントローラー仕様 PN-121シリーズ ガスパージ機能付
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62075223
品番
PN-121D-PCC10A-FL
参考基準価格(税別)
¥548,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
ガラス面とホットプレート面の距離が3.5mmで高倍率での顕微鏡観察に対応します。ガラスチャンバー窒素ガス封入式のホットプレートです。ヒーターにはセラミックヒーターを採用し高速昇温が可能です。
材質
(プレート) アルミニウム
寸法(mm)
(ホットプレート) 60×34
最高温度(℃)
200
温度精度
±2%
寸法(Φmm)
(ガス導入部) 4
電源
AC100V 100W
電源コード
2m
仕様
ガスパージ機能付、貫通穴/透過構造タイプ
アズワン品番
4-1354-02