MSAファクトリー
MSAファクトリーの 研究関連用品・実験用必需品
MSAファクトリーの 実験関連品
ウェハホットチャック PH201Kシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62077059
品番
PH201K-04
参考基準価格(税別)
¥519,000
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
ウエハ、ガラス基板など極薄のワークを均一に加熱します。ワークは真空吸着により固定できます。付属の温度調節器で精密温度制御が可能です。
アズワン品番
4-1528-02
表面処理
金メッキ
仕様
Φ2〜4インチ、温度制御範囲:室温〜200℃、温度精度:±1.5%、電気容量:400W、サイズ:140×170×50.5mm、重量:約3kg