MSAファクトリー
MSAファクトリーの 研究関連用品・実験用必需品
MSAファクトリーの 実験関連品
ウェハホットチャック PH201Sシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62077068
品番
PH201S-06
参考基準価格(税別)
¥453,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
ウエハ、ガラス基板など極薄のワークを均一に加熱します。ワークは真空吸着により固定できます。付属の温度調節器で精密温度制御が可能です。
寸法(mm)
(温度調節器)98×156×101
質量(kg)
約1.3
サイズ
(チャック可能)Φ2〜6インチ
電源(V)
(温度調節器)AC100V 50/60Hz
表面処理
黒アルマイト
アズワン品番
4-1528-03