3/22より値下げ!現場を応援
VWR
VWRの 分溜・分離・抽出・ろ過
VWRの 実験研究用フィルターユニット
フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62078583
品番
10040-460
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
アズワン品番
4-1614-01
容量(mL)
150
材質
(メンブレン)親水性PES
径(Φmm)
(メンブレン) 50
ポアサイズ(μm)
0.20
耐熱温度(℃)
-20〜+50