VWR
VWRの 分溜・分離・抽出・ろ過
VWRの 実験研究用フィルターユニット
フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
容量(mL)
150
アズワン品番
4-1614-02
注文コード
62078599
品番
10040-462
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
容量・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
アズワン品番
4-1614-02
容量(mL)
150
材質
(メンブレン)親水性PES
径(Φmm)
(メンブレン) 50
ポアサイズ(μm)
0.45
耐熱温度(℃)
-20〜+50