VWR
VWRの 分溜・分離・抽出・ろ過
VWRの 実験研究用フィルターユニット
フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62078626
品番
10040-436
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
アズワン品番
4-1614-05
容量(mL)
500
材質
(メンブレン)親水性PES
径(Φmm)
(メンブレン) 75
ポアサイズ(μm)
0.20
耐熱温度(℃)
-20〜+50