VWR
VWRの 分溜・分離・抽出・ろ過
VWRの 実験研究用フィルターユニット
フィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62078739
品番
76010-408
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
材質
(メンブレン)親水性PVDF
容量(mL)
500
径(Φmm)
(メンブレン) 75
ポアサイズ(μm)
0.45
耐熱温度(℃)
-20〜+50
アズワン品番
4-1615-08