Heathrow Scientific
Heathrow Scientificの 分溜・分離・抽出・ろ過
Heathrow Scientificの 遠心機(遠心分離器)
スターラーになる遠心器 MagFuge(R)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62081584
品番
120581
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
1台で遠心器とスターラーの2つの機能が使用できます。それぞれのローターは容易に取り付けできます。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.85
電源
AC100〜240V 50/60Hz 2.0〜1.0A(ACアダプター付属)
消費電力
78W
適合チューブ(mL)
0.2、0.5、1.5、2.0(12穴)、5.0(6穴)
撹拌容量(mL)
(スターラー)3(最大Φ130mm)
遠心力(xg)
16〜9783
アズワン品番
4-1846-01
動作温度範囲(℃)
2〜40