ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 15A 断熱あり

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62082887 品番 S-2
参考基準価格(税別)¥82,900 販売価格(税込) ¥91,080
販売価格(税別)
82,800

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。

材質SUS304・断熱材入り タイプ断熱あり 容量(L)18 耐熱温度(℃)MAX80 寸法(縦×横×高さ)(mm)440×340×195 アズワン品番4-1920-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする