アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 実験研究用フィルターユニット
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 CFUシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
分画分子量
10000(MWCO)
注文コード
62091226
品番
CFU10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
分画分子量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様
最終濃縮液量: 約200uL
材質
膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE
有効ろ過面積(cm
2
)
5.48
最大遠心力(xg)
スイングローター/4000、アングルローター/5000
アズワン品番
4-2669-02
最大処理量(mL)
スイングローター/15、アングルローター/12
分画分子量
10000(MWCO)