UG-3026 スキレット CAPTAIN STAG 62093684

スキレット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)13
内容量1個注文コード62093684品番UG-3026
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

アウトドアでの使用や食卓に!
素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
保温性が高くて冷めにくく、使い勝手が良い。

サイズ(cm)13材質鋳鉄寸法(mm)145×230×高さ35質量(g)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62093675
2025-10-08
用途: 目玉焼き調理
その他業種

まん丸目玉焼きを作るにあたり10cmスキレットを注文しました。卵をスキレットに落としたらスプーンなどで卵黄をど真ん中に据えることが出来るのが良いです。

2025-07-18
用途: 料理
個人製造業

なんと電磁調理器には使用しないでください、とある。

1が参考にしています
対象商品 : 62093693
2024-01-01
用途: 調理

念の為シーズニングして使用したが、底面の荒れ肌の効果なのか焼き付きがない。継続的にメンテナンスすることで、永く焼き付きなく使い続けることができそう。

対象商品 : 62093702
2021-03-01
用途: 料理
自動車・二輪車・自転車関連業

他に100均のもの、3,000円程度のものを使っていますが、鉄肌の滑らかさ、きめの細かさは値段に比例しているようです。
使っている間に徐々に粗さはなくなってきました。
強火で使える、保温力がある、そのままテーブルに出せるなど便利です。

対象商品 : 62093702
2021-03-01
用途: 料理
自動車・二輪車・自転車関連業

餃子などを強火で焼けます。
保温力もあり便利です。
これのほかにスキレットを2つ使っていますが、鉄肌の滑らかさ、木目の細かさは値段に応じているようです。
この大きさで、この価格ならば買って損はないと思います。

対象商品 : 62093702
2021-04-14
用途: 調理
金融・保険業

思った以上にしっかりしていてびっくり、重宝しそうです。

対象商品 : 62093675
2018-07-16
用途: 卵料理
その他業種

焼いたスキレットに生卵とバター・塩を入れた料理用に購入しましたが、ちょっと小さかった。IHで利用できる点は良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする