スキレット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62093702 品番 UG-3028
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アウトドアでの使用や食卓に!
素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
保温性が高くて冷めにくく、使い勝手が良い。

サイズ(cm)20 材質鋳鉄 寸法(mm)215×315×高さ50 質量(g)1500 上部内径(mm)約200 底径(Φmm)約175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62093675
2025-10-08
用途:
目玉焼き調理
その他業種

まん丸目玉焼きを作るにあたり10cmスキレットを注文しました。卵をスキレットに落としたらスプーンなどで卵黄をど真ん中に据えることが出来るのが良いです。

2025-07-18
用途:
料理
個人 様 (製造業)

なんと電磁調理器には使用しないでください、とある。

1人が参考にしています
対象商品:
62093693
2024-01-01
用途:
調理

念の為シーズニングして使用したが、底面の荒れ肌の効果なのか焼き付きがない。継続的にメンテナンスすることで、永く焼き付きなく使い続けることができそう。

対象商品:
62093702
2021-03-01
用途:
料理
自動車・二輪車・自転車関連業

他に100均のもの、3,000円程度のものを使っていますが、鉄肌の滑らかさ、きめの細かさは値段に比例しているようです。
使っている間に徐々に粗さはなくなってきました。
強火で使える、保温力がある、そのままテーブルに出せるなど便利です。

対象商品:
62093702
2021-03-01
用途:
料理
自動車・二輪車・自転車関連業

餃子などを強火で焼けます。
保温力もあり便利です。
これのほかにスキレットを2つ使っていますが、鉄肌の滑らかさ、木目の細かさは値段に応じているようです。
この大きさで、この価格ならば買って損はないと思います。

対象商品:
62093702
2021-04-14
用途:
調理
金融・保険業

思った以上にしっかりしていてびっくり、重宝しそうです。

対象商品:
62093675
2018-07-16
用途:
卵料理
その他業種

焼いたスキレットに生卵とバター・塩を入れた料理用に購入しましたが、ちょっと小さかった。IHで利用できる点は良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする