スキレット ロストル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62093824 品番 UG-3020
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質鉄(クロムめっき) 適合UG-3011、UG-3014、UG-3028、M-5537 質量(g)80 適合サイズ(cm)20用 寸法(外径×高さ)(mm)168×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62093815
2023-04-12
用途:
ダッジオーブンに
けいたろう急便 様

ダッジオーブンで底から浮かせて調理するときに使ってます。
価格以上にガッチリして丈夫そうと思います。

対象商品:
62093824
2022-03-12
用途:
焚き火台で使用

溶接メッキ仕上げ共に良好で使用目的的には充分満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
62093815
2020-11-11
用途:
ダッジオーブン
サービス業

8インチのダッジオーブン用に購入しました。ピッタリのサイズでした

1人が参考にしています
対象商品:
62093815
2020-10-19
用途:
アウトドアや家で

深型スキレットに敷いて浅型好きレットを二にして蒸し焼きにするときに使用します。
しっかりしたつくりで丈夫です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする