UG-3023 ファイバーライン スキレット CAPTAIN STAG 62093833 UG-3023 ファイバーライン スキレット CAPTAIN STAG 62093833

ファイバーライン スキレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62093833 品番UG-3023
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズ(cm)30 寸法(mm)308×575×高さ170 質量(kg)1.2 材質(本体) 表面処理シリコン樹脂塗装 板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする