ファイバーライン スキレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62096466 品番 UG-3010
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

こげにくい! ファイバーライン加工
ファイバーライン加工とは、金属表面に繊維状の凹凸を浮き立たせた特殊加工です。食材とランダムな点で接触し、油なじみも良く、焦げ付きやこびり付きを防ぎます。
石釜風においしく:魚焼きグリル・オーブントースターでおいしく楽々調理! ふっくら・ムラなく焼きあがります。

サイズ(cm)18 寸法(mm)180×260×45 材質(本体) 質量(g)400 表面処理シリコン樹脂塗装 板厚(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする