YAGEO
SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62097755
品番
RT0603BRD0739KL
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7007-08