つづりひも 60cm

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(18本) 注文コード62097918 品番-
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロングタイプ(約60cm)なので、かさばる書類を綴じやすい!
ひもの先端がセル先になっているので、紙穴に通しやすくなっています。

先端形状セル先 全長(mm)600 用途書類整理に 仕様32本織 材質ポリエステル、綿、PP 生産国CHINA
注意
※用途以外に使用しないでください。
※指や首に巻きつけたりしないでください。
※素材特有の匂いがある場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
食品工場にて使用
製造業

書類がたくさんになると、少なくても二冊目を用意してました・・
このつつり紐は長いので、書類を増量しても綴じることができるので
もっと早く購入すればよかったと思いました

2025-04-17
用途:
書類をまとめる為に使用
建設業・工事業

伝票を1年分まとめるのに、通常の長さでは足りずこちらを購入

2025-04-07
用途:
会社の伝票綴じに使っています
高砂機械工業株式会社 様

紐が長いのとほつれたりしないので、分厚くなってもとても綴じやすいです
値段が安いのでありがたいです。

2024-11-07
用途:
書類の保存

今までは70センチの長さを使用していましたが、少し長すぎたので、何軒かの業者を探しましたら、モノタロウに60センチのがありました。これは重宝しています。

対象商品:
62097918
2024-04-25
用途:
書類整理用
サービス業

年度ごとの書類をつづるのに、普通の長さでは足りないので。
先が固いので綴りやすいです

対象商品:
62097918
2023-11-15
用途:
伝票整理
SDロジ株式会社 様 (卸売・小売業)

ストックがもう少しあるため使っていませんが、先が硬くなっており伝票を通し易い。

対象商品:
62097918
2023-06-30
用途:
事務作業
製造業

通常サイズでは、ちょっと足りないときに重宝します。伝票つづりなどの時に良いです。

対象商品:
62097918
2022-12-21
用途:
書類、伝票を綴じる用

通常45pが多いが、一年分を綴じようと思うと少し足らずに継ぎ足さなければいけませんでしたが、60pあれば余裕があり大変助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする