三和製作所
三和製作所の 冷房用品
三和製作所の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
三和製作所の ミストファン
ミストアーチ ダブル 10ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62098024
品番
302-306
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥98,890
販売価格(税別)
¥
89,900
バスケットに入れる
水道直結で工事も不要
微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)
0.76(0.4MPa)
トラスコ品番
819-4138
セット内容
架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12、連結用パイプ×2、連結用ジョイント×4
材質
フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等
質量(kg)
15
タイプ
ダブル
質量(kg/セット)
15