ステリカップ-GV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62100003 品番 S2GVU01RE
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,419
販売価格(税別)
22,199
サイズフィルター孔径(μm): 0.22 容量(mL)150 直径(Φmm)(フィルター) 73 高さ(mm)120 処理量(mL)150 ファネル容量(mL)150 ホールドアップ容量(mL)3 ホールドアップ容量(μL)3000 ろ過面積(m2)40 アズワン品番61-0197-21 直径(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする