Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
ステリカップ-GV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62100028
品番
S2GVU02RE
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,819
販売価格(税別)
¥
26,199
バスケットに入れる
材質
(デバイス) ポリスチレン
サイズ
フィルター孔径(μm): 0.22
直径(Φmm)
(フィルター) 73
高さ(mm)
164
処理量(mL)
250 (目安)
ファネル容量(mL)
250
ホールドアップ容量(mL)
3
ホールドアップ容量(μL)
3000
ろ過面積(cm
2
)
40
アズワン品番
61-0198-02
直径(mm)
125