Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
ステリカップ-HV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62100064
品番
S2HVU05RE
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,699
販売価格(税別)
¥
36,999
バスケットに入れる
材質
(デバイス) ポリスチレン
サイズ
フィルター孔径(μm): 0.45
直径(Φmm)
(フィルター) 73
高さ(mm)
263
処理量(mL)
500 (目安)
ファネル容量(mL)
500
ホールドアップ容量(mL)
3
ホールドアップ容量(μL)
3000
ろ過面積(cm
2
)
40
アズワン品番
61-0202-15
直径(mm)
125