アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 歩行関連
アビリティーズ・ケアネットの すべり止め・クッション 介護用
すべり止め円形マット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62102242
品番
L52200
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色々な場面で食器や道具類が動いてしまうことがなく、効率的に作業が出来ます。
弾力のある2mm厚のマットです。
特殊素材でマット表面に吸い付くように物が止まります。
仕様
抗菌
タイプ
円形
直径(Φcm)
19
材質
PVC
耐熱温度(℃)
50
色
黄
適合
トレーニング・リハビリを行う方、片マヒなどで片側の手だけで活動する方、座位姿勢の保持が困難な方など