ナイスウォーカー 4輪

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62102477 品番869001
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

抵抗調節装置により、急激発進や下り坂での加速を抑制します。
パーキンソン病や坂道の苦手な方も身体状況にあった一定速度で進めるので歩行訓練に最適です。
走行時には安全灯が点灯します。(抵抗調節OFF時および最低レベル時はつきません)

積載荷重(kg)10 耐荷重(kg)80 適合介護保険レンタル対象品 材質スチール、ステンレス、アルミ、合成樹脂 質量(kg)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面:45×19.5×55 適応身長(cm)150〜180 折りたたみ寸法(cm)(幅)25×(全長)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする