SPC濃縮管(目盛付・平栓付) 6533シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62110224 品番 6533-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
※高さは栓を含みません。

仕様●容量:25mL●規格:Φ30×115mm●栓:SPC-15●一目盛:1mL アズワン品番65-6869-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする