コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの 抽出器/冷却器/エバポレーター
SPC濃縮管(目盛付・平栓付) 6533シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62110240
品番
6533-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
※高さは栓を含みません。
仕様
●容量:20mL●規格:Φ22×125mm●栓:SPC-19●一目盛:1mL
アズワン品番
65-6869-64