SPC濃縮管(目盛付・平栓付) 6533シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62110249 品番 6533-05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
※高さは栓を含みません。

仕様●容量:100mL●規格:Φ45×150mm●栓:SPC-19●一目盛:2mL アズワン品番65-6869-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする